バイアル用シリンジ 液体・気体用 固定タイプ

バイアル用シリンジ 液体・気体用 固定タイプ - SETonicバイアル用シリンジ 液体・気体用 固定タイプ - SETonic

厚いセプタムや、薄いプラスチック、ビニールなどに突き刺す場合の横穴針です。
詰りが問題の場合横穴針を使用しサンプルを引き出せます。
ドイツ製シリンジ

材質本体/硼珪酸ガラス3.3長さ(mm)(針)51タイプ(針)固定先端(針)横穴内容量1本
全17種類を絞り込む
容量(μL)
アズワン品番
17種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
容量(μL)
外径(Φmm)
アズワン品番
ゲージ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
208551553030234(針)0.135(針)0.474-5360-0126s
10,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
208551643030235(針)0.1310(針)0.474-5360-0226s
7,200
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
208551803030236(針)0.1725(針)0.724-5360-0322s
8,300
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
208551893030237(針)0.1750(針)0.724-5360-0422s
11,300
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
208551983030238(針)0.17100(針)0.724-5360-0522s
11,600
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
208552073030239(針)0.41250(針)0.724-5360-0622
10,300
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
208552163030274(針)0.135(針)0.474-5361-0126s
11,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
208552253030275(針)0.1310(針)0.474-5361-0226s
10,200
10,098
11,108(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
208552343030276(針)0.1725(針)0.724-5361-0322s
10,600
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
208552503030277(針)0.1750(針)0.724-5361-0422s
11,100
10,989
12,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
208552593030278(針)0.17100(針)0.724-5361-0522s
11,700
11,583
12,741(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
208552683030279(針)0.41250(針)0.724-5361-0622
12,100
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
208552773030280(針)0.41500(針)0.724-5361-0722
12,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
208552863030282(針)0.411000(針)0.724-5361-0822
12,200
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
208552953030283(針)0.412500(針)0.724-5361-0922
11,300
11,187
12,306(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
208553043030284(針)0.415000(針)0.724-5361-1022
14,000
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
208553203030285(針)0.4110000(針)0.724-5361-1122
20,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする