白衣型空調風神服 半袖ブルゾン

白衣型空調風神服 半袖ブルゾン - アズワン

熱い工場内の作業を快適にする白衣型空調風神服です。
体毛落下防止ネット付きです。

材質ポリエステル・綿ホワイト内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20855365-S108598845
7,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
20855417-4L1347111454
7,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
20855374-M112629247
7,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20855390-L116659649
7,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20855399-LL1226810251
7,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20855408-3L1287110853
7,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20855426-5L1407112055
7,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20855365-18239141005- 白衣空調風神服半袖ブルゾン アタックベース 18239141白衣空調風神服半袖ブルゾンアタックベース1枚
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました。
20855417-18239186005- 白衣空調風神服半袖ブルゾン アタックベース 18239186白衣空調風神服半袖ブルゾンアタックベース1枚
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする