メッシュキャリー SCR-M700シリーズ

メッシュキャリー SCR-M700シリーズ - サカエメッシュキャリー SCR-M700シリーズ - サカエ

丈夫で軽量な平台車です。
連結および積み重ね収納が可能です。

ブルー車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし間口W×奥行D×高さH(mm)680×390×120均等荷重(kg)130床面高さ(mm)118荷台寸法(mm)680×390材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
キャスター
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20855609SCR-M700EKB(キャスター)エラストマー自在3・固定24-582-09
5,170
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20855618SCR-M700EB(キャスター)エラストマー自在54-582-10
5,280
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20855627SCR-M700EQB(キャスター)エラストマー自在4・固定14-582-11
5,180
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20855636SCR-M700NKB(キャスター)ナイロン自在3・固定24-582-12
5,390
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20855645SCR-M700NB(キャスター)ナイロン自在54-582-13
5,480
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20855654SCR-M700NQB(キャスター)ナイロン自在4・固定14-582-14
5,390
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする