サカエ
メッシュキャリー SCR-M900シリーズ
丈夫で軽量な平台車です。
連結および積み重ね収納が可能です。
色
ブルー
車輪径(Φmm)
75
ブレーキ有無
なし
間口W×奥行D×高さH(mm)
900×600×120
均等荷重(kg)
130
床面高さ(mm)
118
荷台寸法(mm)
900×600
材質(荷台)
PP
前輪タイプ
自在
スタッキング可否
可
連結可否
可
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
キャスター
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20855670
SCR-M900EKB
(キャスター)エラストマー
自在3・固定2
4-582-15
¥
12,870
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20855679
SCR-M900EB
(キャスター)エラストマー
自在5
4-582-16
¥
12,990
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20855688
SCR-M900EQB
(キャスター)エラストマー
自在4・固定1
4-582-17
¥
12,920
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20855697
SCR-M900NKB
(キャスター)ナイロン
自在3・固定2
4-582-18
¥
13,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20855706
SCR-M900NB
(キャスター)ナイロン
自在5
4-582-19
¥
13,220
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20855715
SCR-M900NQB
(キャスター)ナイロン
自在4・固定1
4-582-20
¥
13,120
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500