サカエ
メッシュキャリー SCR-M700シリーズ
丈夫で軽量な平台車です。
連結および積み重ね収納が可能です。
色
ブルー
車輪径(Φmm)
75
ブレーキ有無
なし
間口W×奥行D×高さH(mm)
680×390×120
均等荷重(kg)
130
床面高さ(mm)
118
荷台寸法(mm)
680×390
材質(荷台)
PP
前輪タイプ
自在
スタッキング可否
可
連結可否
可
内容量
1箱(10台)
全6種類を絞り込む
材質
(キャスター)エラストマー
(キャスター)ナイロン
キャスター
自在3・固定2
自在4・固定1
自在5
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
キャスター
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20855724
SCR-M700EKBX
(キャスター)エラストマー
自在3・固定2
4-582-59
¥
43,960
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20855740
SCR-M700EBX
(キャスター)エラストマー
自在5
4-582-60
¥
44,860
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20855749
SCR-M700EQBX
(キャスター)エラストマー
自在4・固定1
4-582-61
¥
44,060
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20855758
SCR-M700NKBX
(キャスター)ナイロン
自在3・固定2
4-582-62
¥
45,850
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20855767
SCR-M700NBX
(キャスター)ナイロン
自在5
4-582-63
¥
46,540
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20855776
SCR-M700NQBX
(キャスター)ナイロン
自在4・固定1
4-582-64
¥
45,850
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000