メッシュキャリー SCR-M900シリーズ

メッシュキャリー SCR-M900シリーズ - サカエメッシュキャリー SCR-M900シリーズ - サカエ

丈夫で軽量な平台車です。
連結および積み重ね収納が可能です。

ブルー車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし間口W×奥行D×高さH(mm)900×600×120均等荷重(kg)130床面高さ(mm)118荷台寸法(mm)900×600材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否内容量1箱(5台)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
キャスター
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20855785SCR-M900EKBX(キャスター)エラストマー自在3・固定24-582-65
54,700
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20855794SCR-M900EBX(キャスター)エラストマー自在54-582-66
55,200
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20855810SCR-M900EQBX(キャスター)エラストマー自在4・固定14-582-67
54,900
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20855819SCR-M900NKBX(キャスター)ナイロン自在3・固定24-582-68
55,700
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20855828SCR-M900NBX(キャスター)ナイロン自在54-582-69
56,200
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20855837SCR-M900NQBX(キャスター)ナイロン自在4・固定14-582-70
55,800
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする