カスタム
デジタル温湿度計 校正証明書付
1台で相対湿度・湿球温度・露点温度の測定が可能です。
センサ保護カバー付きです。
データホールド・オートパワーオフ機能付きです。
付属品
外部センサー(サーミスタ)
寸法(mm)
48×25×178
質量(g)
約95
電源
単4乾電池×2本(テスト用付属)
温度範囲(℃)
湿球/-21.6~49、露点/-49~49
測定精度
温度/±0.6℃(0~+50℃)、湿度/±3%RH(25℃)(10~90%RH)
温度測定範囲(℃)
-20~50
サンプリング
1回/秒
アズワン品番
5-3034-21-20
湿度測定範囲(%RH)
5~95
校正証明書
一般校正
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20856020
CTH-1365
¥36,200
¥
34,980
¥38,478
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000