大阪ケミカル
ラボミル2
3種類の容器が標準付属し、処理量によって使い分けができます。
付属品
大ガラス容器、小ガラス容器、プラスチック容器、専用ブラシ
質量(kg)
1.7(大ガラス容器使用時)
サイズ
180×145×285mm
品名
ラボミル2
電源
AC100V 50/60Hz 235W
定格
5分
コード長さ(m)
1.7
使用容量(mL)
(最大)大ガラス容器/200、小ガラス容器/50、プラスチック容器(AS樹脂)/30
回転数
20000(rpm)
アズワン品番
5-3402-51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20856099
OML-2
¥
34,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000