曜日別特売

共栓三角フラスコ

共栓三角フラスコ - SIBATA(柴田科学)共栓三角フラスコ - SIBATA(柴田科学)共栓三角フラスコ - SIBATA(柴田科学)共栓三角フラスコ - SIBATA(柴田科学)共栓三角フラスコ - SIBATA(柴田科学)

口元にガラス製の共通すり合わせ共栓が付属した三角フラスコです。

種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラスガラス栓(TS)19内容量1個
注意
※目安目盛はついていません。
※全高は栓無しの寸法です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
全高(mm)
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20856275-2058386-016-12
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20856284-3065466-016-13
2,500
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする