カスタム
デジタル照度計 LXシリーズ 校正証明書付
片手で操作できるセンサー一体型タイプです。
付属品
ソフトケース
寸法(mm)
55×38×170
質量(g)
約190
電源
006P(9V)電池×1個(テスト用付属)
測定精度
±(5%rdg+4dgt)
分解能
200/0.1、2000/1、20000/10、200000/100(Lx)
サンプリング
2.5回/秒
測定範囲(Lux)
200/2000/20000/200000
ホールド
○
アズワン品番
6-6131-12-20
校正証明書
一般校正
内容量
1台
注意
※WEB注文限定です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20856720
LX-204
¥
42,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000