曜日別特売

ステンレスホースバンド 幅14mm

ステンレスホースバンド 幅14mm - アズワン

オールSUS304製のバンドです。

材質SUS304バンド幅(mm)14ねじ(mm)8(HEX)内容量1個
注意
※1個あたりの価格です。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
締付範囲(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20856860SS-3670~466-653-40
350
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
20856869SS-4076~526-653-41
370
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
20856878SS-4483~596-653-42
380
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
20856887SS-4889~656-653-43
390
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
20856896SS-5295~716-653-44
410
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
20856905SS-56102~786-653-45
430
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
20856914SS-64114~906-653-46
450
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
20856930SS-72127~1036-653-47
470
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
20856939SS-80140~1176-653-48
490
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
20856948SS-88152~1306-653-49
530
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
20856957SS-96165~1416-653-50
550
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
20856966SS-104178~1576-653-51
580
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
20856975SS-128216~1656-653-52
650
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
20856984SS-140235~1356-653-53
690
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
20857000SS-164273~1746-653-54
770
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
20857009SS-176292~1936-653-55
810
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
20857018SS-208343~2446-653-56
910
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20856860SS-3682792825SS-36SS-36 オールステンレスクランプ 正峰工業 82792825オールステンレスクランプ正峰工業1個
239
税込263
注文コードが変更になりました。
20856869SS-4082792834SS-40SS-40 オールステンレスクランプ 正峰工業 82792834オールステンレスクランプ正峰工業1個
249
税込274
注文コードが変更になりました。
20856878SS-4482792843SS-44SS-44 オールステンレスクランプ 正峰工業 82792843オールステンレスクランプ正峰工業1個
259
税込285
注文コードが変更になりました。
20856887SS-4882792859SS-48SS-48 オールステンレスクランプ 正峰工業 82792859オールステンレスクランプ正峰工業1個
269
税込296
注文コードが変更になりました。
20856896SS-5282792868SS-52SS-52 オールステンレスクランプ 正峰工業 82792868オールステンレスクランプ正峰工業1個
269
税込296
注文コードが変更になりました。
20856905SS-5682792877SS-56SS-56 オールステンレスクランプ 正峰工業 82792877オールステンレスクランプ正峰工業1個
289
税込318
注文コードが変更になりました。
20856914SS-6482792886SS-64SS-64 オールステンレスクランプ 正峰工業 82792886オールステンレスクランプ正峰工業1個
299
税込329
注文コードが変更になりました。
20856930SS-7282792895SS-72SS-72 オールステンレスクランプ 正峰工業 82792895オールステンレスクランプ正峰工業1個
319
税込351
注文コードが変更になりました。
20856939SS-8082792904SS-80SS-80 オールステンレスクランプ 正峰工業 82792904オールステンレスクランプ正峰工業1個
349
税込384
注文コードが変更になりました。
20856948SS-8882792913SS-88SS-88 オールステンレスクランプ 正峰工業 82792913オールステンレスクランプ正峰工業1個
359
税込395
注文コードが変更になりました。
20856957SS-9682792929SS-96SS-96 オールステンレスクランプ 正峰工業 82792929オールステンレスクランプ正峰工業1個
379
税込417
注文コードが変更になりました。
20856966SS-10482792938SS-104SS-104 オールステンレスクランプ 正峰工業 82792938オールステンレスクランプ正峰工業1個
399
税込439
注文コードが変更になりました。
20856975SS-12882792947SS-128SS-128 オールステンレスクランプ 正峰工業 82792947オールステンレスクランプ正峰工業1個
479
税込527
注文コードが変更になりました。
20856984SS-14082792956SS-140SS-140 オールステンレスクランプ 正峰工業 82792956オールステンレスクランプ正峰工業1個
499
税込549
注文コードが変更になりました。
20857000SS-16482792965SS-164SS-164 オールステンレスクランプ 正峰工業 82792965オールステンレスクランプ正峰工業1個
559
税込615
注文コードが変更になりました。
20857009SS-17682792974SS-176SS-176 オールステンレスクランプ 正峰工業 82792974オールステンレスクランプ正峰工業1個
599
税込659
注文コードが変更になりました。
20857018SS-20882792983SS-208SS-208 オールステンレスクランプ 正峰工業 82792983オールステンレスクランプ正峰工業1個
669
税込736
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする