曜日別特売

ルビセルスティック SCC 50個入

ルビセルスティック SCC 50個入 - アズワン

吸水・吸着機能を生かした高性能な拭き取り材です。
自己発塵性がほとんどなく超微細連続気孔体の働きによりソフトで吸着力に富み、水を使わずに拭き取りの際キズが付きにくいです。
ヘッド部を交換できますので経済的です。

仕様(SCC)表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質(材質)ポリウレタン100%、(ヘッド)スティック:PP全長(mm)105内容量1袋(50個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ヘッド径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20857684T-201058×157-100-03-77
5,800
5,790
6,369(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20857700T-211058×17(斜切)7-100-04-77
5,800
5,790
6,369(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする