ウェハートレーSCC H-22シリーズ

ウェハートレーSCC H-22シリーズ - アズワン
セット内容トレー・カバー・スプリング×各1個内容量1セット
注意
※本商品はクリーンパックしています。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
適合ウェハー寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20858034H-22-409-2327-11100 (3.94")
3,860
3,850
4,235(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20858050H-22-309-2327-1276.2(3")
8,170
8,160
8,976(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20858068H-22-209-2327-1750.8(2")
5,170
5,160
5,676(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月1日
20858059H-22-159-2327-1638.1(1.5")
3,050
3,040
3,344(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする