富士工業[テフロン・フッ素樹脂製品]
PTFE3枚羽根撹拌棒
撹拌効果に優れた羽根形状です。
材質
PTFE、中芯/SUS304
軸径(Φmm)
10
全長(mm)
400
径(Φmm)
ステンレス芯/5、PTFE部/8、回転羽根/70
電源(V)
100(50/60Hz)200VA
最大トルク(N・m)
0.3/0.24(1200rpm時)
撹拌棒長さ(mm)
500
アズワン品番
1-3142-12
先端径(Φmm)
48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20859389
M5
¥
55,600
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000