シンコー
ステンレス作業台 H枠
仕様
片面引出し付き
材質
ステンレス(SUS430)
引出し数
2
均等耐荷重(kg)
約150
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20860046
WDH-9090
900×900×800
36.5
1-6565-23
¥
95,800
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
20860055
WDH-12090
1200×900×800
44.7
1-6565-26
¥
111,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください