ステンレス作業台 三方枠

ステンレス作業台 三方枠 - シンコー
仕様片面引出し付き材質ステンレス(SUS430)引出し数2均等耐荷重(kg)約150内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20860064WDT-9090900×900×80034.61-6568-23
95,800
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
20860080WDT-120901200×900×80042.71-6568-26
111,000
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする