ステム
ステンレスエーゼ 10本入
使用後洗浄・乾熱滅菌または高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)をすることで繰り返し使用できます。
仕様
(ループ部)よじりタイプ(使用ステンレス線径Φ0.5×70mm)
材質
ステンレス線
全長(mm)
270
径(Φmm)
(ループ)1
柄
Φ2mm
アズワン品番
1-6775-11
内容量
1パック(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20860098
I02107N
¥
6,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000