3M(スリーエム)
使い捨て式防じんマスク クールフローバルブ仕様
オイルミストに対しても高い粒子補集効率性能を有し、また活性炭フィルターにより有機臭や悪臭を除去します。
区分
DL2
質量(g)
23以下(平均20.5)
吸気抵抗(Pa)
70以下(平均55)
国家検定合格番号
第M173号
使用限度時間(h)
23
排気抵抗(Pa)
70以下(平均29)
捕集効率(%)
(粒子)95以上(平均99.6)
アズワン品番
1-7831-51
内容量
1箱(10箱×10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20860256
8577-DL2
¥82,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください