曜日別特売

ポータブル電気伝導率計 Mylana

ポータブル電気伝導率計 Mylana - 東亜DKK

プローブ情報を自動で認識する新型デジタルプローブです。
電気抵抗率と塩分換算切り替え表示が可能です。
セル定数メモリー付きセル"キャル・メモ"を採用しています。
インターバル機能・オートホールド機能・データメモリー機能(1000データ)付きです。

測定項目電気伝導率・電気抵抗率・塩分・TDS(全溶存固形物量)・温度測定範囲(表示レンジ)電気伝導率/0.1mS/m~10S/m、電気抵抗率/0.1Ω・m~10kΩ・m、塩分換算/0~4.00%、温度/0~80.0℃測定範囲(mS/cm)0.1~10000精度(%)±0.5(F.S)温度補償自動/手動切り替え防水(センサー接続時)IP67データメモリ1000データ測定方法交流2電極法温度測定範囲(℃)0~80.0温度精度±0.2℃サイズ(mm)185×70×35本体質量(g)290(電池含む)電源単3アルカリ乾電池・充電式ニッケル水素電池×2本(テスト用付属)またはUSB給電(充電機能はありません)付属品電気伝導率プローブ(MM4-EC)アナログ出力有りプリンタ出力外部プリンター接続機能繰返し性(本体)電気伝導率・電気抵抗率・塩分/±0.5%F.S.、温度/±0.2℃レンジ切替自動/手動切り替え表示項目電気伝導率・電気抵抗率・塩分・温度オートホールド有りアズワン品番1-7873-21商品タイプレンタル品はこちら校正証明書なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mS/cm)
データメモリ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20860265MM-41DP-EC0.1~100001000データ
98,000
97,980
107,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする