シンコー
ステンレス作業台 導電仕様・ゴムキャスター WHCシリーズ
支柱・棚板・キャスターはメタルタッチの導電仕様です。
材質
本体/ステンレス(SUS430)、キャスター/ゴム・スチール
キャスター
Φ100mm(ストッパー付き)
抵抗値(Ω)
(キャスター)1×10^4以下
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20860414
WHC-9060-RE100
900×600×800
21
1-8862-11
¥
57,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お客様組立品
20860430
WHC-9075-RE100
900×750×800
25
1-8862-12
¥
62,300
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
20860439
WHC-12060-RE100
1200×600×800
25
1-8862-13
¥
63,600
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お客様組立品
20860448
WHC-12075-RE100
1200×750×800
29
1-8862-14
¥
70,100
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
20860457
WHC-12090-RE100
1200×900×800
33
1-8862-15
¥
75,200
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お客様組立品
20860466
WHC-15075-RE100
1500×750×800
34
1-8862-16
¥
77,500
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お客様組立品
20860475
WHC-15090-RE100
1500×900×800
38
1-8862-17
¥
83,600
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
20860484
WHC-18075-RE100
1800×750×800
38
1-8862-18
¥
84,500
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お客様組立品
20860500
WHC-18090-RE100
1800×900×800
43
1-8862-19
¥
91,100
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください