アズワン
研究用高純度シリコンウェハー 1枚入
長さ(mm)
(OF)47.5±2.5
抵抗値
0.1~100Ω・cm
製造方法
CZ法
位置
(OF)110
方位
(面)100
ウェハー厚(μm)
625±25
内容量
1枚
注意
※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20861997
-
2-960-09
¥
14,100
¥
14,000
¥
15,400
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20862006
-
2-960-10
¥
14,100
¥
14,000
¥
15,400
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000