酸素モニター 自動大気補正機能付き JKO-Aシリーズ

酸素モニター 自動大気補正機能付き JKO-Aシリーズ - イチネン製作所酸素モニター 自動大気補正機能付き JKO-Aシリーズ - イチネン製作所酸素モニター 自動大気補正機能付き JKO-Aシリーズ - イチネン製作所

自動「大気補正」機能搭載で補正の手間が省けます。
気圧センサーが搭載されており、台風などの気圧変化の影響による誤動作を防げます。
「メンテナンスお知らせ」機能により点検期日の案内をします。
「サウンドON/OFF」を選択可能(警報接点のON/OFFも設定可)で濃度測定のみでも利用できます。

寸法(mm)82×38×145測定範囲0~100%質量(g)315電源単3乾電池/4本(テスト用付属)、外部電源/ACアダプター(AC100V)精度±0.5%(0.0~25.0%)、±3.0%(25.1%以上)分解能0.001外部出力警報出力・アナログ出力(0~1VFS)検知原理ガルバニ電池式警報方式電子ブザー、赤色LED2個応答速度20秒以内(90%応答)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20862024JKO-AL3-K3-156-12
102,000
99,900
109,890(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20862040JKO-AW3-K3-156-13
111,000
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20862049JKO-ALJ3-K3-156-14
104,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20862067JKO-ALD3-K3-156-16
123,000
119,000
130,900(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20862076JKO-AWD3-K3-156-17
125,000
119,000
130,900(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20862085JKO-ALJD3-K3-156-18
125,000
119,000
130,900(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20862015JKO-AS3-K3-156-11
85,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
20862058JKO-ASD3-K3-156-15
105,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする