東亜DKK
ポータブルマルチ水質計 MMシリーズ
プローブ情報を自動で認識します。
電極部のみの交換が可能です。
USB標準装備でPC、外部プリンターなどに接続対応します。
仕様
2ch(DOプローブ付属)
寸法(mm)
約70×35×185
測定範囲
pH/0.000~14.000/温度:0.0~100.0℃、溶存酸素/0.00~20.00mg/L
質量(g)
約300
電源
単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)または充電式ニッケル水素電池×2本(別売)またはUSB給電(オプション・充電機能なし)
構造
(防水)IP67(1m・30分浸漬可)(プローブ接続時および外部入出力マスク時有効)
リード線(m)
3
アズワン品番
4-2700-06
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20863668
MM-42DP(pH/DO)
¥
215,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000