アズワン
内面ジルコニア製ナイロンポット
内面にジルコニアを内張りしている強度と耐久性が高いボールミル用ポットです。
内面が六角型の形状のため分散と粉砕がより効率的です。
材質
本体/ポリアミド(ナイロン)、内部/ジルコニア
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
肉厚(mm)
外寸法(Φ×Hmm)
内寸法(Φ×Hmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20866766
-
300
5(ジルコニア)
140×90
90×50(ジルコニア)
4-3925-01
¥
170,000
¥
169,000
¥
185,900
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20866775
-
500
5(ジルコニア)
140×125
90×80(ジルコニア)
4-3925-02
¥
210,000
¥
209,000
¥
229,900
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20866784
-
1000
5(ジルコニア)
140×170
100×130(ジルコニア)
4-3925-03
¥
310,000
¥
309,000
¥
339,900
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20866800
-
3000
7(ジルコニア)
220×220
145×180(ジルコニア)
4-3925-04
¥
380,000
¥
379,000
¥
416,900
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000