アズワン
炭化ケイ素ボール
材質
炭化ケイ素
硬度
HV2500~2600
化学組成
SiC/98.7%以上
密度(g/cm
3
)
3.1~3.15
内容量
1パック
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20866809
-
3
4-3926-01
¥
65,000
¥
64,900
¥
71,390
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20866818
-
3
4-3926-02
¥
120,000
¥
119,000
¥
130,900
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20866827
-
5
4-3926-03
¥
85,000
¥
84,900
¥
93,390
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20866836
-
10
4-3926-04
¥
78,000
¥
77,900
¥
85,690
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000