アズワン
窒化珪素ボール SUN-11シリーズ
耐熱衝撃性・耐摩耗性にすぐれ、非酸化物原料から高機能材料の粉砕・分散に至るまで幅広い用途に対応可能です。
材質
窒化珪素
硬さ
(ビッカース(HV10))1330
化学組成
Si3N4(91%)
密度(g/cm
3
)
(かさ)3.2
内容量(kg)
1
内容量
1箱
注意
※1kgあたりの価格です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20866967
SUN-11
5
4-3937-01
¥
39,000
¥
38,900
¥
42,790
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20866976
SUN-11
10
4-3937-02
¥
31,700
¥
31,600
¥
34,760
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20866985
SUN-11
15
4-3937-03
¥
31,700
¥
31,600
¥
34,760
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20866994
SUN-11
20
4-3937-04
¥
31,700
¥
31,600
¥
34,760
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20867010
SUN-11
25
4-3937-05
¥
32,500
¥
32,400
¥
35,640
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000