アズワン
窒化珪素ボール SUN-15シリーズ
耐熱衝撃性・耐摩耗性にすぐれ、非酸化物原料から高機能材料の粉砕・分散に至るまで幅広い用途に対応可能です。
材質
窒化珪素
硬さ
(ビッカース(HV10))1480
化学組成
Si3N4(89%)
密度(g/cm
3
)
(かさ)3.2
内容量(kg)
1
内容量
1箱
注意
※1kgあたりの価格です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20867019
SUN-15
0.3
4-3938-01
¥
200,000
¥
199,000
¥
218,900
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20867028
SUN-15
0.5
4-3938-02
¥
120,000
¥
119,000
¥
130,900
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20867037
SUN-15
1
4-3938-03
¥
115,000
¥
114,000
¥
125,400
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20867046
SUN-15
2
4-3938-04
¥
115,000
¥
114,000
¥
125,400
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20867055
SUN-15
3
4-3938-05
¥
110,000
¥
109,000
¥
119,900
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000