アズワン
活性炭フィルター CBシリーズ
繊維状活性炭と粒状活性炭の混合フィルターで圧損が低いです。
材質
本体・接液部材質/PE・PET・PP・PMMA(アクリル)・シリコン、濾材/活性炭
内径(Φmm)
30
外径(Φmm)
65
使用温度(℃)
5~40
ろ過精度(μm)
-
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
流量(L/min)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20867579
CB-SE-250
252
8
4-3950-01
¥
2,870
¥
2,860
¥
3,146
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20867588
CB-SE-500
510
16
4-3950-02
¥
5,690
¥
5,680
¥
6,248
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20867597
CB-SE-750
752
24
4-3950-03
¥
9,830
¥
9,820
¥
10,802
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000