プリーツタイプフィルター 250mm PEPシリーズ

プリーツタイプフィルター 250mm PEPシリーズ - アズワン

フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。
ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。
ろ過膜表面に付着した粗ゴミを洗い流すことにより、数回の再利用が可能です(原水の水質により再利用ができない場合があります)。

材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン全長(mm)250内径(Φmm)28外径(Φmm)68最高使用温度(℃)60内容量1個
注意
※数値は水で使用した場合となります。水以外の液体で使用する場合は、事前に耐食性をご確認ください。
※改良のため予告無しに、使用上差支えない範囲で、仕様・外観などを変更する場合があります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20867667PEP-5-25054-3953-03
1,630
1,620
1,782(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20867676PEP-10-250104-3953-04
1,630
1,620
1,782(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20867694PEP-30-250304-3953-06
1,630
1,620
1,782(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月上旬
20867710PEP-50-250504-3953-07
1,630
1,620
1,782(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20867719PEP-100-2501004-3953-08
1,630
1,620
1,782(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20867728PEP-200-2502004-3953-09
1,630
1,620
1,782(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20867685PEP-20-250204-3953-05
1,630
1,620
1,782(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする