曜日別特売

プリーツタイプフィルター 508mm PEPシリーズ

プリーツタイプフィルター 508mm PEPシリーズ - アズワン

フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。
ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。
ろ過膜表面に付着した粗ゴミを洗い流すことにより、数回の再利用が可能です(原水の水質により再利用ができない場合があります)。

材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン全長(mm)508内径(Φmm)28外径(Φmm)68最高使用温度(℃)60内容量1個
注意
※数値は水で使用した場合となります。水以外の液体で使用する場合は、事前に耐食性をご確認ください。
※改良のため予告無しに、使用上差支えない範囲で、仕様・外観などを変更する場合があります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20867755PEP-5-50054-3954-03
3,270
3,260
3,586(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20867764PEP-10-500104-3954-04
3,270
3,260
3,586(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20867780PEP-20-500204-3954-05
3,270
3,260
3,586(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20867789PEP-30-500304-3954-06
3,270
3,198
3,518(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20867798PEP-50-500504-3954-07
3,270
3,198
3,518(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20867807PEP-100-5001004-3954-08
3,270
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20867816PEP-200-5002004-3954-09
3,270
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする