曜日別特売

二硫化モリブデン 2kg

二硫化モリブデン 2kg - アズワン

最も小さいサイズの二硫化モリブデンパウダーです。
ブレーキパッド、研磨剤、カーボンブラシの耐久性向上に適しています。

仕様酸不溶解分:0.40wt%容量2kg比重(見掛)1.31水分(%)0.08wtアズワン品番4-4093-04危険物の類別非危険物純度(%)98.00wt内容量1缶(2kg)
注意
※缶入りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20868394-
44,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする