アズワン
二硫化モリブデン 10kg
最も小さいサイズの二硫化モリブデンパウダーです。
塗料やコーティング液の添加剤に適しています。
仕様
酸不溶解分:0.40wt%
容量
10kg
比重
(見掛)0.45
水分(%)
0.10wt
アズワン品番
4-4094-02
危険物の類別
非危険物
純度(%)
98.00wt
内容量
1缶(10kg)
注意
※缶入りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20868419
-
¥198,000
¥
197,000
¥216,700
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000