アズワン
クーラーボックス
形状に沿った成型発泡材を使用しており冷気の逃げる隙間がないため、保冷効果が高いです。
仕様
(水抜き栓)無
付属品
ショルダーベルト×1本
材質
PP
内容量
1個
注意
※底面に小さな穴がありますが、成形時にできるものでご使用には問題ありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20868769
-
7
約240×150×202(上部)、約216×125(下部)
4-4516-01
約310×221×282
¥
1,950
¥
1,940
¥
2,134
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20868778
-
15
約350×212×202(上部)、約324×186(下部)
4-4516-02
約419×283×282
¥
2,790
¥
2,780
¥
3,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000