アズワン
蓄熱用アルミナボール 20kg入
ヒートショックに強く、高熱負荷環境下でも高性能を発揮します。
主にリジェネバーナー等の蓄熱媒体用途で使用されます。
材質
アルミナ
化学組成
Al2O3/99%
密度(g/cm
3
)
3.4
気孔率(%)
12以下
内容量
1箱
注意
※粉砕用途には使用できません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20870537
A10T
10
4-4665-01
¥
19,700
¥
19,600
¥
21,560
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20870546
A13T
13
4-4665-02
¥
18,700
¥
18,600
¥
20,460
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20870555
A19T
19
4-4665-03
¥
18,000
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000