曜日別特売

ICFフランジ クロス crシリーズ

ICFフランジ クロス crシリーズ - アズワン
材質SUS304(表面処理:バフ研磨)タイプクロスフランジ2方向回転フランジ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20871614cr34ΦA34、ΦB:19.05、ΦC:15.75、D:47.24-5081-01
28,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20871630cr70ΦA70、ΦB:38.1、ΦC:34.8、D:62.54-5081-02
39,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20871639cr114ΦA114、ΦB:63.5、ΦC:59.5、D:85.74-5081-03
93,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20871648cr152ΦA152、ΦB:101.6、ΦC:97.4、D:109.54-5081-04
145,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20871657cr203ΦA203、ΦB:152.4、ΦC:146.86、D:139.74-5081-05
302,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする