エヌケーキャリーキャスター
上蓋付き金網台車
上蓋金網と観音扉は全開にできるため荷物の積み降ろし作業が容易です。
シートカバーを被せた上からでもハンドルが握れます。
材質
スチール
寸法(mm)
910×610×893
質量(kg)
32.5
車輪径(Φmm)
130
ブレーキ有無
フットタイプ
積載荷重(kg)
300(均等)
キャスター
Φ130mmグレーゴムベアリング入りキャスター(自在車・固定車各2個付)
内寸法(mm)
(金網)825×573×510
床面高さ(mm)
205
ハンドル高さ(mm)
893
アズワン品番
4-5177-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20872935
NK307KL-ST
¥
128,800
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください