NEG(日電理化硝子)
ディスポチューブ 丸底
確かな品質で応える使い捨て用硬質ガラス試験管。
材質
強化硬質ガラス
形状
(底型)丸底
型式
DSP-10S
全長(mm)
75
容量(mL)
4.13
内径(Φmm)
8.4
肉厚(mm)
0.8
外径(Φmm)
10
包装
シュリンクパッケージ包装入り
口形状
直口
アズワン品番
62-9971-09
内容量
1箱(4包×250本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20874019
105050
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000