羽根のない撹拌 エムレボ2.0 ボールタービン

羽根のない撹拌 エムレボ2.0 ボールタービン - エムレボ・ジャパン羽根のない撹拌 エムレボ2.0 ボールタービン - エムレボ・ジャパン羽根のない撹拌 エムレボ2.0 ボールタービン - エムレボ・ジャパン羽根のない撹拌 エムレボ2.0 ボールタービン - エムレボ・ジャパン羽根のない撹拌 エムレボ2.0 ボールタービン - エムレボ・ジャパン羽根のない撹拌 エムレボ2.0 ボールタービン - エムレボ・ジャパン

斜めに大きく開いた角溝が、溶液を横上方向に吐き出すことで強力な巻き上げの流れを作ります。
波立ちや渦巻き(ボルテックス)が発生しにくい形状により、高速回転させても空気の混入が少ないため、泡立ちを抑えた撹拌が可能です。また、傾斜した溝が泡残りを防止します。
高速回転させることで強力な吐出流と巻き上げ流を発生させることができ、高粘度溶液を隅々まで撹拌します。
通常の撹拌羽根のような出っ張りがないため、洗浄が容易で安全です。

材質(ヘッド)SUS316形状スタンダード(傾斜溝)備考シャフトは付属しません。内容量1個
注意
※特許登録済(特許登録第6558706号)
※意匠登録済(意匠登録第1595819号,第1595820号,第1619703号,第1619704号)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
シャフト
質量(g)
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20874369BT048316S分割型(対応シャフト径Φ8mm)、(固定)六角穴付き止めネジ(イモネジ)止め(ヘッド)約200(ヘッド)4863-3003-24
66,000
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20874378BT075316S分割型(対応シャフト径Φ12mm)、(固定)六角穴付き止めネジ(イモネジ)止め(ヘッド)約750(ヘッド)7563-3003-25
120,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする