曜日別特売

リゲッタ ルーペインソールプラス

リゲッタ ルーペインソールプラス - リゲッタリゲッタ ルーペインソールプラス - リゲッタリゲッタ ルーペインソールプラス - リゲッタリゲッタ ルーペインソールプラス - リゲッタリゲッタ ルーペインソールプラス - リゲッタリゲッタ ルーペインソールプラス - リゲッタ

靴にいれるだけで疲れにくいと大好評。リゲッタのルーペインソールがフルサイズで単体販売。
足裏の凹凸にフィットし、足にかかる負担を和らげてくれるインソールです。
自分の足のサイズに合わせてカットできるため、入れ替えてお仕事もプライベートでも使いまわせるのが嬉しい。

材質TPR(サーモプラスチックラバー)ブラック内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
サイズ
サイズ(cm)
横幅(mm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20919336MTR-FL-BLK-S250S22.0~23.58441
オープン
1,680
1,848(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20919345MTR-FL-BLK-M265M24.0~25.59058
オープン
1,680
1,848(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20919354MTR-FL-BLK-L280L26.0~27.59668
オープン
1,680
1,848(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする