リゲッタ 編み込みベルトサンダル

リゲッタ 編み込みベルトサンダル - リゲッタリゲッタ 編み込みベルトサンダル - リゲッタリゲッタ 編み込みベルトサンダル - リゲッタリゲッタ 編み込みベルトサンダル - リゲッタリゲッタ 編み込みベルトサンダル - リゲッタリゲッタ 編み込みベルトサンダル - リゲッタリゲッタ 編み込みベルトサンダル - リゲッタリゲッタ 編み込みベルトサンダル - リゲッタ

リゲッタのシンプルな編みこみウェッジサンダル。
足首側のベルトは面テープで調整ができ、甲の生地にはゴムが施されていて絶妙なフィット感。
バックベルトもついているので、かかとが抜けやすい方にも安心して履いていただけます。
安定感抜群のウェッジヒールにトゥガードがついているから安心です。

材質合成皮革・ゴム/底:合成底(ポリウレタン)ヒール(cm)5.5靴タイプサンダルストーム(cm)2内容量1足
全36種類を絞り込む
サイズ(cm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
幅(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20919616R2686-BLK-SブラックS22~22.5甲幅:12.6、底幅:8.0260
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20919634R2686-BLK-LブラックL24~24.5甲幅:13.6、底幅:8.4300
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20919659R2686-COR-SコーラルS22~22.5甲幅:12.6、底幅:8.0260
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20919668R2686-COR-MコーラルM23~23.5甲幅:13.1、底幅:8.2280
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20919677R2686-COR-LコーラルL24~24.5甲幅:13.6、底幅:8.4300
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20919686R2686-COR-LLコーラルLL25~25.5甲幅:14.1、底幅:8.6320
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20919695R2686-IVO-SアイボリーS22~22.5甲幅:12.6、底幅:8.0260
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20919720R2686-IVO-LアイボリーL24~24.5甲幅:13.6、底幅:8.4300
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20919729R2686-IVO-LLアイボリーLL25~25.5甲幅:14.1、底幅:8.6320
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20919738R2686-KHA-SカーキS22~22.5甲幅:12.6、底幅:8.0260
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20919747R2686-KHA-MカーキM23~23.5甲幅:13.1、底幅:8.2280
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20919756R2686-KHA-LカーキL24~24.5甲幅:13.6、底幅:8.4300
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20919765R2686-KHA-LLカーキLL25~25.5甲幅:14.1、底幅:8.6320
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20919774R2686-LBL-SライトブルーS22~22.5甲幅:12.6、底幅:8.0260
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20919790R2686-LBL-MライトブルーM23~23.5甲幅:13.1、底幅:8.2280
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20919799R2686-LBL-LライトブルーL24~24.5甲幅:13.6、底幅:8.4300
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20919808R2686-LBL-LLライトブルーLL25~25.5甲幅:14.1、底幅:8.6320
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20919817R2686-MUS-SマスタードS22~22.5甲幅:12.6、底幅:8.0260
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20919826R2686-MUS-MマスタードM23~23.5甲幅:13.1、底幅:8.2280
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20919835R2686-MUS-LマスタードL24~24.5甲幅:13.6、底幅:8.4300
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20919844R2686-MUS-LLマスタードLL25~25.5甲幅:14.1、底幅:8.6320
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20919860R2686-RBR-SレッドブラウンS22~22.5甲幅:12.6、底幅:8.0260
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20919869R2686-RBR-MレッドブラウンM23~23.5甲幅:13.1、底幅:8.2280
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20919878R2686-RBR-LレッドブラウンL24~24.5甲幅:13.6、底幅:8.4300
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20919887R2686-RBR-LLレッドブラウンLL25~25.5甲幅:14.1、底幅:8.6320
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20919896R2687-BRZ-SブロンズS22~22.5甲幅:12.6、底幅:8.0260
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20919914R2687-BRZ-LブロンズL24~24.5甲幅:13.6、底幅:8.4300
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20919930R2687-BRZ-LLブロンズLL25~25.5甲幅:14.1、底幅:8.6320
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20919939R2687-GUM-SガンメタS22~22.5甲幅:12.6、底幅:8.0260
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20919948R2687-GUM-MガンメタM23~23.5甲幅:13.1、底幅:8.2280
オープン
6,346
6,981(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
20919957R2687-GUM-LガンメタL24~24.5甲幅:13.6、底幅:8.4300
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20919966R2687-GUM-LLガンメタLL25~25.5甲幅:14.1、底幅:8.6320
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20919625R2686-BLK-MブラックM23~23.5甲幅:13.1、底幅:8.2280
オープン
取扱い終了
20919650R2686-BLK-LLブラックLL25~25.5甲幅:14.1、底幅:8.6320
オープン
取扱い終了
20919704R2686-IVO-MアイボリーM23~23.5甲幅:13.1、底幅:8.2280
オープン
取扱い終了
20919905R2687-BRZ-MブロンズM23~23.5甲幅:13.1、底幅:8.2280
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする