リゲッタ 5cmヒールパンプス

リゲッタ 5cmヒールパンプス - リゲッタリゲッタ 5cmヒールパンプス - リゲッタリゲッタ 5cmヒールパンプス - リゲッタリゲッタ 5cmヒールパンプス - リゲッタリゲッタ 5cmヒールパンプス - リゲッタリゲッタ 5cmヒールパンプス - リゲッタリゲッタ 5cmヒールパンプス - リゲッタリゲッタ 5cmヒールパンプス - リゲッタ

足が疲れないウェッジタイプのミドルパンプス。5cmのヒールの高さを感じないので長時間履いても疲れにくい。
少し艶のある生地が女性らしい印象に。リゲッタの機能性も備わっており、歩きやすく履きやすいパンプス。
ワンベルト付きなので脱げる心配もなく美錠つきでお洒落感もアップして大人っぽい印象に。フォーマルからカジュアルまでシーンを問わず履くことができます。

材質合成皮革・ゴム/底:合成底(ポリウレタン)形状ローカット材質(アッパー)合成皮革甲被タイプスリッポンタイプヒール(cm)5靴タイプパンプスストーム(cm)1.5内容量1足
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
幅(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20919975R19001-BLK-SブラックS22~22.5甲幅:12.5、底幅:7.7200
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20920000R19001-BLK-LブラックL24~24.5甲幅:13.5、底幅:8.1240
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20920018R19001-CAM-SキャメルS22~22.5甲幅:12.5、底幅:7.7200
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20920027R19001-CAM-MキャメルM23~23.5甲幅:13.0、底幅:7.9220
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20920036R19001-CAM-LキャメルL24~24.5甲幅:13.5、底幅:8.1240
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20920045R19001-CAM-LLキャメルLL25~25.5甲幅:14.0、底幅:8.3260
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20920054R19001-WIN-SワインS22~22.5甲幅:12.5、底幅:7.7200
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20920070R19001-WIN-MワインM23~23.5甲幅:13.0、底幅:7.9220
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20920079R19001-WIN-LワインL24~24.5甲幅:13.5、底幅:8.1240
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20920088R19001-WIN-LLワインLL25~25.5甲幅:14.0、底幅:8.3260
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20920097R19001-IVO-SアイボリーS22~22.5甲幅:12.5、底幅:7.7200
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20920106R19001-IVO-MアイボリーM23~23.5甲幅:13.0、底幅:7.9220
オープン
6,346
6,981(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月上旬
20920115R19001-IVO-LアイボリーL24~24.5甲幅:13.5、底幅:8.1240
オープン
6,346
6,981(税込)
7日以内出荷
20920124R19001-IVO-LLアイボリーLL25~25.5甲幅:14.0、底幅:8.3260
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20920140R19001-LCH-SライトチャコールS22~22.5甲幅:12.5、底幅:7.7200
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20920149R19001-LCH-MライトチャコールM23~23.5甲幅:13.0、底幅:7.9220
オープン
6,346
6,981(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月上旬
20920167R19001-LCH-LLライトチャコールLL25~25.5甲幅:14.0、底幅:8.3260
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20919984R19001-BLK-MブラックM23~23.5甲幅:13.0、底幅:7.9220
オープン
6,346
6,981(税込)
欠品中
20920009R19001-BLK-LLブラックLL25~25.5甲幅:14.0、底幅:8.3260
オープン
6,346
6,981(税込)
欠品中
20920158R19001-LCH-LライトチャコールL24~24.5甲幅:13.5、底幅:8.1240
オープン
6,346
6,981(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする