ベストコ
ケース付電動ハンドミキサー
生クリームの泡立てやスポンジ生地を作るのに最適なハイパワー120W
収納しにくいコードを本体にクルクル巻きつけてすっきり収納
5段階スピード調節
スイッチを押すだけでビーターの簡単着脱
材質
本体・ケース:ABS樹脂(耐熱温度80度) ビーター:ステンレス鋼 コードの長さ:1.5m
寸法(mm)
75×180×245
色
ショコラブラウン
質量(g)
約810
消費電力(W)
120
スピード調節
5段階
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20802050
LD-600
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください