ベストコ
我が家の回転寿司トレイン
おうちで回転寿司が楽しめる
お寿司以外にも他の食材を乗せて楽しめます
電池式(単3形乾電池×2本)(別売り)
パーツ別売り有
セット内容
先頭車両×1、先決車両×3、直線レール×2、曲線レール×8、寿司皿×6枚(サイズ:Φ90×H10mm)
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
約635×440×75
色
イエロー
質量(g)
約480
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※電池ケースのふたを開ける際に精密ドライバーが必要です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20802217
LD-345
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください