ベストコ
我が家の回転寿司トレイン
我が家で回転寿司トレイン用のお皿5枚セットです
電子レンジ・食洗機不可
セット内容
専用皿5P
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
直径(Φmm)
90
高さ(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
電子レンジ
不可
食器洗浄機
不可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20802244
LD-348
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください