ベストコ
我が家の回転寿司
おうちで回転寿司が楽しめる
お寿司以外にも他の食材を乗せて楽しめます
電池式(単1形乾電池×2本)(別売り)
パーツ別売り有
付属品
受け皿10枚・握り寿司の型
材質
本体・カバー・寿司皿:ABS樹脂、握り寿司型:ポリプロピレン
寸法(mm)
約485×325×110
色
ブラック
質量(g)
約1700
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20802260
LD-349
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください