サカエ
樹脂台車
取手付、軽量で持ち運びに便利な樹脂製台車。
スベリ止めゴム4個つき。
ゴム車を使用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
材質
PP樹脂(ポリプロピレン)
車輪径(Φmm)
65
高さ(mm)
104
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
なし
床面高さ(mm)
104
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
騒音対策、軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き
騒音対策
○
材質(荷台)
PP
前輪タイプ
自在
スタッキング可否
可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
内容量
1台
取扱説明書:
(0.97MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
キャスター
荷台寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20809926
SC-400RKG
2
グリーン
ゴム(自在2輪、固定2輪)
500×370
¥
5,070
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
20809935
SC-400RG
2
グリーン
ゴム(自在4輪)
500×370
¥
5,990
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
20809944
SC-450RG
3
グリーン
ゴム(自在4輪)
600×410
¥
6,520
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
20809960
SC-450RKG
3
グリーン
ゴム(自在2輪、固定2輪)
600×410
¥
6,080
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500