曜日別特売

一斗缶・ペール缶運搬車

一斗缶・ペール缶運搬車 - サカエ
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

持ち運びが簡単でスタッキングもできる万能な一斗缶・ペール缶専用台車が新登場。

車輪径(Φmm)50高さ(mm)136材質(車輪)ナイロンブレーキ有無ありキャスターナイロン車(4輪自在ストッパー付2個)均等荷重(kg)30床面高さ(mm)108荷台寸法(高さ)(mm)108荷台寸法(幅)(mm)262ブレーキ種類ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)262荷台有効寸法(幅W×奥行D)(mm)245×245(290Φ)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否内容量1台
関連資料:(0.07MB)取扱説明書:(0.18MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20810005ITP-CD245×245(290Φ)2
11,170
8,098
値下げ
8,908(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする