Joman(旧:MCP)
バイメタル温度計
パイプにバネを巻き付けることで測定でき、パイプ温度の測定に適しています。
材質
亜鉛メッキ鋼
測定範囲(℃)
0~120
寸法(cm)
直径6.3×1
精度(℃)
±2
応答時間
40秒以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20810608
BTM-120
¥1,850
¥1,798
¥
1,498
アウトレット
¥1,648
(税込)
当日出荷
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください