Joman(旧:MCP)
スタック可能バナナプラグ
側面から連結(スタック)することができるバナナプラグです。赤黒の絶縁カバーと内部接続端子を分けた形でのお届けとなります。
セット内容
黒色x2、赤色×2、 接続端子×4
全長(mm)
52
内径(Φmm)
4.5(プラスチックカバー)
ピン径(Φmm)
4
ピン長さ(mm)
37
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20811010
SMBP-01
¥
680
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください