bitstrong
表面抵抗計 BS-WT311
付属品
アース線 ( 本体プラグ~ワニ口クリップ )
寸法(mm)
63.6×31×125.8
質量(g)
122
温度測定範囲(℃)
0~50
精度(%)
抵抗測定:±10
機能
表面抵抗テスト/3 つの方法で表面抵抗または材料特性を表示します/環境温度測定/温度単位スイッチ/データ保持/LCD バックライト/自動シャットダウン
応答時間(秒)
抵抗測定:1
電池
9V 6F22乾電池
抵抗測定
0.1×10^3(キロ)~1.5×10^12(テラ) [Ω]
温度測定精度
±2℃
内容量
1個
取扱説明書:
(0.45MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20811195
BS-WT311
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください